missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Ethoxyacetic acid is used to evaluate toxicity in embryonic stem cell test in mice. It finds application as a biomarker of exposure to alkyl-substituted ethylene glycols and other aliphatic ethers. It is used as a precursor to prepare ethoxy-acetic acid ethoxymethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethoxyessigsäure wird zur Bewertung der Toxizität bei embryonalen Stammzelltests bei Mäusen verwendet. Findet Anwendung als Biomarker der Exposition gegenüber alkylsubstituierten Ethylenglykolen und anderen aliphatischen Ethern. Wird als Vorstufe zur Herstellung von Ethoxy-Essigsäure-Ethoxymethylester verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Ethoxyessigsäure wird zur Bewertung der Toxizität bei embryonalen Stammzelltests bei Mäusen verwendet. Findet Anwendung als Biomarker der Exposition gegenüber alkylsubstituierten Ethylenglykolen und anderen aliphatischen Ethern. Wird als Vorstufe zur Herstellung von Ethoxy-Essigsäure-Ethoxymethylester verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethoxyacetic acid |
Dichte | 1.102 |
Siedepunkt | 207°C |
Flammpunkt | 97°C (206°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.419 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1743037 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'