missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Descrizione
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate is used in syn-selective aldol reactions. It undergoes asymmetric oxidation to give trans bis-sulfoxide. It is used to generate carbanon, which finds application in the preparation of alfa- keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-1,3-Dithian-2-carboxylat wird bei syn-selektiven Aldol-Reaktionen verwendet. Unterliegt einer asymmetrischen Oxidation für Trans-Bis-Sulfoxid. Wird zur Herstellung von Carbanon verwendet, das Anwendung bei der Herstellung von alpha-Ketoestern findet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Ethyl-1,3-Dithian-2-carboxylat wird bei syn-selektiven Aldol-Reaktionen verwendet. Unterliegt einer asymmetrischen Oxidation für Trans-Bis-Sulfoxid. Wird zur Herstellung von Carbanon verwendet, das Anwendung bei der Herstellung von alpha-Ketoestern findet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Specifica
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 19°C to 21°C |
Dichte | 1.22 |
Siedepunkt | 75°C to 77°C (0.2 mmHg) |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Brechungsindex | 1.54 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1424352 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'