missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2-chlor-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is an active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein aktive pharmazeutische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, belüfteten Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
Ist ein aktive pharmazeutische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, belüfteten Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 200.62 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'