missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-3-bromopyruvat, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-Bromopyruvat3 wird bei der Synthese von Thioxothiazolidinen aus primären Aminen und Kohlenstoffdisulfid eingesetzt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ethyl-Bromopyruvat3 wird bei der Synthese von Thioxothiazolidinen aus primären Aminen und Kohlenstoffdisulfid eingesetzt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-bromopyruvate |
Dichte | 1.555 |
Siedepunkt | 98°C to 100°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 98°C (208°F) |
Brechungsindex | 1.469 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1760158 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'