missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ehtyl 3-Phenylglycidat, 90 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-phenylglycidate |
Namenshinweis | 90% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1200g/mL |
Siedepunkt | 96.0°C (0.5 mmHg) |
Flammpunkt | 110 °C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5165 to 1.5205 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'