missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyldibromoacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethyldibromacetat kann zur Herstellung von Diphenoxy-Essigsäure-Ethylester verwendet werden. Es wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Äther, CH2Cl2, Aceton, EtOAc, Ethanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Ethyldibromacetat kann zur Herstellung von Diphenoxy-Essigsäure-Ethylester verwendet werden. Es wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Äther, CH2Cl2, Aceton, EtOAc, Ethanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl dibromoacetate |
Dichte | 1.902 |
Siedepunkt | 76°C to 78°C (12 mmHg) |
Strukturformel | Br2CHCO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.499 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol. |
Formelmasse | 245.9 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'