missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyltrifluoracetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Ethyl trifluoroacetate is used as an intermediate in organic synthesis to prepare organic fluorine compounds like 3-ethyl-1-methylimidazolium trifluoroacetate (EMITA). It is involved in the syntheses of various pharmaceutically active molecules and agricultural products. It is also useful for the preparation of tri fluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltrifluoracetat wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese zur Herstellung organischer Fluorverbindungen wie 3-Ethyl-1-methylimidazolium-trifluoracetat (Emita) verwendet. Ist an der Synthese verschiedener pharmazeutisch aktiver Moleküle und verschiedener Produkte für die Landwirtschaftl beteiligt. Ist zudem bei der Herstellung von trifluoracylierten Verbindungen nützlich.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
Ethyltrifluoracetat wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese zur Herstellung organischer Fluorverbindungen wie 3-Ethyl-1-methylimidazolium-trifluoracetat (Emita) verwendet. Ist an der Synthese verschiedener pharmazeutisch aktiver Moleküle und verschiedener Produkte für die Landwirtschaftl beteiligt. Ist zudem bei der Herstellung von trifluoracylierten Verbindungen nützlich.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl trifluoroacetate |
Schmelzpunkt | <-78°C |
Dichte | 1.192 |
Siedepunkt | 60°C to 62°C |
Flammpunkt | −1°C (30°F) |
Geruch | Sweet |
Strukturformel | CF3CO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.307 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'