missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylen-Dimethacrylat, stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene dimethacrylate |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | -40.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0500g/mL |
Siedepunkt | 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg) |
Flammpunkt | 101°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Kunststofftrommel |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'