missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamin-N,N'-diessigsäure
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid is acts as a chelating agent, used as a haemostatic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamin-N,N′-Essigsäure dient als Chelatbildner zur Verwendung als hämostatisches Mittel.
Löslichkeit
Löslich in warmem Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Ethylendiamin-N,N′-Essigsäure dient als Chelatbildner zur Verwendung als hämostatisches Mittel.
Löslichkeit
Löslich in warmem Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid |
Schmelzpunkt | 224°C |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1778355 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in warm water. |
IUPAC-Name | 2-[2-(Carboxymethylamino)ethylamino]essigsäure |
Formelmasse | 176.17 |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'