missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technische Waagen
Beschreibung
- LCD-Display mit kleinen Dezimalziffern für eine einfachere und unmittelbarere Ablesung
- Wasserdichte, säurebeständige Folientastatur. Einfache Bedienung über die Tasten ON/OFF, TARE, Mode und PRINT (RANGE/PRINT bei DR-Modell)
- Anzeige des erreichten stabilen Gewichts
- Balkendiagramm-Anzeige der Dosis und Restkapazität der Waage
- Über das Menü konfigurierbare Parameter: Anzeige in g (Gramm), lb (Pfund), oz (Unze), ct (Karat), pcs(Stück), % (Prozent)
- Automatische Beendigung der Bereichskalibrierung (externe Masse auf Anfrage erhältlich)
- Speicherung des aktuellen Gewichts bei Stromausfall
- Verbessertes Anti-Schock-System
- Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
- Nahezu bruchfeste und leicht zu transportierende Wägezelle
- Datenausgabe: E/A-RS232 einstellbar
- 1-, 2- und 5-kg-Massen der Klasse F1 für Kalibrierung und Sondereinsätze auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klassifiziert als ZONE 2. Mit Schutzmethode entwickelt |
| Fassungsvermögen | 15 kg |
| Lesbarkeit | 0,5 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit |
| Linearität | ± 0,5 g |
| Material | Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz |
| Messzeit | 2 s |
| Modell | EU-C 15000 X |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,5 g |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10°C bis 40°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?