missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe

Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe sind elegante und innovative professionelle Sicherheitsschuhe für ein hohes Maß an Schutz.

Marke:  Honeywell™ 6543010-43/7

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.32000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15836615

  • 118.72 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Das wasserabweisende Lederobermaterial sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität
  • Exklusive und spezielle Schnürsenkel bieten Komfort und perfekte Passform
  • Ein einzigartiges, elegantes Design sieht aus wie ein eleganter Stadtschuh
  • Innensohle und Futter aus Leder sorgen für hervorragende Atmungsaktivität und Hygiene
  • Zwischensohle: Nichtmetallische stichgeschützte Mittelsohle. Schützt 100 % der Fußoberfläche, bietet Flexibilität und entspricht EN ISO 20345:2011.
  • Oben: Schwarz Derby, glattes körniges Vollleder
  • Zehenkappe: Smartium Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nicht metallisch, 50 % leichter als der Stil mit einem dünnen Design
  • Innensohle: Perforiertes Leder mit Fersenstoßdämpfer
  • Außensohle: Zementierter Monodensity-PU. Ausgeprägte Fersen- und SRC-Leistungen
  • SCR-zertifiziert
  • CI
Spezifikation

Spezifikation

EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert
Glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch
43
Schwarz
Leder
Polyurethan
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote