missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe
Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe sind elegante und innovative professionelle Sicherheitsschuhe für ein hohes Maß an Schutz.
Marke: Honeywell™ 6543010-46/7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.42000kg
Beschreibung
- Das wasserabweisende Lederobermaterial sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität
- Exklusive und spezielle Schnürsenkel bieten Komfort und perfekte Passform
- Ein einzigartiges, elegantes Design sieht aus wie ein eleganter Stadtschuh
- Innensohle und Futter aus Leder sorgen für hervorragende Atmungsaktivität und Hygiene
- Zwischensohle: Nichtmetallische stichgeschützte Mittelsohle. Schützt 100 % der Fußoberfläche, bietet Flexibilität und entspricht EN ISO 20345:2011.
- Oben: Schwarz Derby, glattes körniges Vollleder
- Zehenkappe: Smartium Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nicht metallisch, 50 % leichter als der Stil mit einem dünnen Design
- Innensohle: Perforiertes Leder mit Fersenstoßdämpfer
- Außensohle: Zementierter Monodensity-PU. Ausgeprägte Fersen- und SRC-Leistungen
- SCR-zertifiziert
- CI
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert | |
Glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch | |
46 |
Schwarz | |
Leder | |
Polyurethan |