Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.
Marke: Ansell™ 87-950_10.5-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe.
- Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten.
- 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend
- AQL 0.65 (EN374)
Spezifikation
Gummilatex | |
Naturlatex | |
Nein | |
11 | |
0,75 mm | |
Gerade | |
Gehäuse 144Pack | |
87-950 |
EN388:2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
87-950 | |
Schwarz | |
Baumvollvelours | |
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette |