missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex

Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.

Marke:  Ansell™ 87-950_8.5-9

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15272869

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe
  • Für einen besseren Griff und eine bessere Beständigkeit chloriert
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren und ein erhöhter chemischer Schutz
  • Velours aus 100 % Baumwolle - weich, bequem, absorbierend
  • Ideal geeignet für Schwerlasteneinsatz, bei dem auch Feinfühligkeit benötigt wird, Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
Spezifikation

Spezifikation

Gummilatex
Naturlatex
Schwarz
Gummilatex
9
0,75 mm
Gerade
12 Paar
87-950
EN420:2003A1:2009, EN374: 2003, EN388: 2003
Naturlatex
Nein
Immersionshandschuhe
87-950
Zur chemischen Verarbeitung, Vorbereitung und Wartung von Anlagen und Baumaschinen
Baumvollvelours
Mechanische Gefahren und verbesserter chemisch-
320 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote