missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI B-811 Extraktionskammer LSV

Artikelnummer. 11957258 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (metrisch):
340 mL
Pakningsstørrelse:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Pakningsstørrelse
11957258 340 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11957258 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 037902
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Extraktionskammer mit Gewinde, LSV-Borosilikatglas, L 289 mm

  • Gewindedeckel für B-811
  • Großes Probenvolumen (LSV)
  • Borosilikatglas
  • Länge: 289 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Zur Verwendung mit (Geräte) B811 Extraktionssystem
Produkttyp Extraktionskammer
Kapazität (metrisch) 340 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Soxhlet-Extraktion
Menge 1 Packung
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.