missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI B-811 Absaugkammer

Artikelnummer. 10203708 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10203708 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10203708 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 036710
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extraktionskammer mit Gewinde, Borosilikatglas

  • Länge: 289 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) B811 Extraktionssystem
Produkttyp Extraktionskammer
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Soxhlet-Extraktion
Menge 1 Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.