missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Hocker Modell 3560, PU-Sitz blau, mit Fußkreuz und Rollen, H=450-650mm

Marke:  Lotz Lagertechnik™ 3662.11

Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg

Artikelnummer. 10104763

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

HOCKER
Grosser PU-Sitz blau, 370mm breit
Sitzneigeverstellung jeweils um 7,5° nach vorne und hinten
Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder
Stabiles Kunststoff-Fusskreuz mit Rollen bzw. Bodengleitern
Sitzhöhe von 500 - 700mm Gleiter
Sitzhöhe von 520 - 720mm Rollen
STEHHILFE
Hohe Ausführung mit Fussring
Sitzhöhenverstellung von 630 bis 890mm
Typ: Stabilith Hocker, Rollen
Spezifikation

Spezifikation

520 bis 710 mm
Dunkelblau
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote