Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtblausalz BB
Beschreibung
Fast Blue BB salt is used as a general substrate for β-glycosidase. Two moles of 6-bromo-2-napthol-β-d-glucopyranoside are cleaved by β-glucosidases into 2 moles of d-glucose and 2 moles of 6-bromo-2-napthol. The 2 moles of 6-bromo-2-napthol formed are coupled with 1 mole of Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi (zinc chloride) salt], resulting in 2 moles of the corresponding dye of 6-bromo-2-naphthol (reddish color). It is a commonly used stain to observe myelin under light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Echtblausalz BB wird als allgemeines Substrat für β-Glykosidase verwendet. Zwei Mol 6-Bromo-2 -napthol-β-d-Glucopyranosid werden durch β-Glucosidasen in 2 Mol d-Glucose und 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol gespalten. Die gebildeten 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol werden mit 1 Mol Echtblausalz BB [4-Benzoylamino-2,5-Diehoxybenzendiazonium-Chlorid-Hemi(Zinkchlorid)Salz] gekoppelt, was 2 Mol des entsprechenden Farbstoffs 6-Bromo-2-Naphthol (rötliche Farbe) ergibt. Es ist ein häufig verwendetes Färbemittel zur Beobachtung von Myelin unter Lichtmikroskopie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fast Blue BB salt |
Schmelzpunkt | ∼157°C (decomposition) |
Beilstein | 1845288 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 831.89 |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Menge | 1 g |
RUO – Research Use Only