missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 120 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
71.05 € - 113.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 8,5 ± 1,9 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 120 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10377821
|
ROBU VitraPOR™
15124 |
4 |
94.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10285501
|
ROBU VitraPOR™
15122 |
2 |
71.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852766
|
ROBU VitraPOR™
1512F |
Fein |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
120 mm |
Unsteril | |
8,5 ± 1,9 mm |