Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 616 WA
Trennt wasserunmischbare organische Lösungsmittel durch die einfache, mittelschnelle Filtration vom Wasser. Macherey-Nagel™ MN616 WA-Filterpapiere, gefaltet, sind glatte, hydrophobe Papiere, die mit Silikon imprägniert sind, für die Verwendung in Phasentrennungsanwendungen.
74.65 € - 107.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Format | Gefaltet |
Material | Mit Silikon imprägnierte Baumwolle |
Filtrationsgeschwindigkeit | Mittelschnell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hydrophobe Phasentrennung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10236451
|
Macherey-Nagel™
584012 |
125 mm |
74.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10052781
|
Macherey-Nagel™
584018 |
185 mm |
107.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
85 g/m2 | |
Mit Silikon imprägnierte Baumwolle | |
Hydrophobe Phasentrennung | |
100/Packung | |
Filterpapier |
Gefaltet | |
Mittelschnell | |
MN 616 WA | |
0,2 mm |