missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Valumetric™ Flaschen mit Graduierung, ohne Verschlusskappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
Beschreibung
- Transparentes Kalknatronglas USP-Typ III
- Gut sichtbare, weiße Siebdruck-Graduierungen in Millimetern und Unzen für allgemeine Misch- und Messanwendungen
- Weite Öffnung für einfaches Befüllen und Entnehmen bei Einlagerungs- und Verpackungsanwendungen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Verschlussgröße | 38-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 288/Pckg. |
Closure Included | Nein |
Öffnung | Weit |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'