missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifuge Tube Racks
Two frosted writing areas for sample identification.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Microcentrifuge Tube Rack |
---|---|
Aufnahmevermögen | Tubes (1.5 to 2 mL), Tubes (0.5 to 2 mL) |
Material | Polypropylene |
Positionen | 96 |
Menge | 5/Pk. |
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10138261
|
Fisherbrand™
|
Not Autoclavable | Fluorescent Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10667842
|
Fisherbrand™
|
Not Autoclavable | Blue |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10628612
|
Fisherbrand™
|
Not Autoclavable | Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Two frosted writing areas for sample identification.
- One side accommodates 0.5mL microcentrifuge tubes while the opposite side holds 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes
- One side accommodates 0.5mL microcentrifuge tubes while the opposite side holds 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes
- 96 wells on each side keep tubes upright in an 8 x 12 array
- Fourteen rack colors assist in sample organization and quick visual identification
- Alphanumeric index permits easy tube identification
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Molded handles provide a secure grip for transport
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Bestellinformation
Dimensions: 8.38L x 4.5W x 1.06 in.H (21.3 x 11.4 x 2.7cm)
Spezifikation
Microcentrifuge Tube Rack | |
Polypropylene | |
5/Pk. | |
8.38 x 4.5 x 1.06 in. (21.3 x 11.4 x 2.7cm) | |
10.87 in. | |
10.62 in. | |
4.75 in. |
Tubes (1.5 to 2 mL), Tubes (0.5 to 2 mL) | |
96 | |
-90°C | |
27.7 cm | |
27 cm | |
12.1 cm |