missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PP Schlauchklemme (VE=12Stck.)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Passend für Schläuche mit 0.12 bis 0.5 in. (3.2 bis 13 mm) Außendurchmesser Konstruktion aus weißem Polypropylen
- Autoklavierbar
- Mit 15-Positionssteuerung
- Biegefest, rostfrei und nicht korrodierend
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Typ | Schlauchklemme |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tube with 0.12 to 0.5 in. (0.304 to 1.27cm) OD |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Länge (metrisch) | 3.81 cm |
| Größe | Mittel |
| Farbe | Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur