missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Silica Flash Chromatography Cartridges

Artikelnummer. 18814662 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
18 Stück
20 Stück
5 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
18814662 4 g 20 Stück
18824662 12 g 18 Stück
18834662 20 g 12 Stück
18844662 40 g 12 Stück
18854662 80 g 10 Stück
18864662 120 g 10 Stück
18874662 220 g 6 Stück
18884662 330 g 5 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18814662

Marke: BUCHI 11075710

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.

  • Spherical particles
  • 13 to 17 μm silica, 20 to 35 μm C18
  • Functionalized silica cartridges can be reused multiple times
  • Large selection of cartridge sizes from 4 g to 3,000 g
  • Non-RFID suitable on any system from BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim or Yamazen.

Spezifikation

Typ Flash Column
Kapazität (metrisch) 4 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.