missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Silica Flash-Chromatographie-Kartuschen

Artikelnummer. 18824662 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
18 Stück
20 Stück
5 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
18824662 12 g 18 Stück
18814662 4 g 20 Stück
18834662 20 g 12 Stück
18844662 40 g 12 Stück
18854662 80 g 10 Stück
18864662 120 g 10 Stück
18874662 220 g 6 Stück
18884662 330 g 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18824662 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11075711
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FlashPure Select Kartuschen sind für eine ultimative und unübertroffene Leistung konzipiert.

  • Sphärische Partikel
  • 13 bis 17 μm Kieselsäure, 20 bis 35 μm C18
  • Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 3.000 g
  • Nicht-RFID-fähig, geeignet für jedes System von BUCHI , ISCO, Biotage , Interchim oder Yamazen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Flash Column
Kapazität (metrisch) 12 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.