missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
bwh Spezialkoffer Schaumstoffeinsatz / Noppen für Koffer 95300
Click to view available options
Farbe:
schwarz
Beschreibung
- bwh - Schaumstoffeinsatz / Noppe
- für bwh-Koffer 95300
- im Bodenteil würfelförmig vorgestanzter Schaumstoffblock
- im Deckelteil Noppenschaumstoff-Platte
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | schwarz |
| Material | Schaumstoff |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aluminum Frame Case 95300 |
| Einsatztyp | Schaumstoffwürfel individuell gestaltbar; für Artikelnummer 16669825 |
| Breite (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Breite (metrisch) | 345 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur