missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Messpipetten aus Glas , Klasse A, mit brauner Graduierung
Marke: Poulten Graf™ 1 1424104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Klarglas mit dauerhafter Strichteilung, säure- und laugenbeständig eingebrannt. Genauigkeit besser als Klasse B. Einsatz einer Pipettierhilfe nicht nötig.Volumen: 20mL
Teilung: 0,1mL
Graduierung: Braun
Spezifikation
A | |
Ja | |
Saugkolben | |
Durchsichtig | |
Messpipette |
Glas | |
0,1 mL | |
1/Packung | |
20 mL |