missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Hoher Zylinder mit Graduierung
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ hohe Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 3103704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- Hohe Form, Ringmarkierungen
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation
Rund | |
Messzylinder | |
Bernsteinfarben | |
Hexagonal | |
140 mm | |
Borosilikatglas | |
Braune Ringmarkierungen | |
Autoklavierbar | |
0.20 ml |
± 0,1 ml | |
Volumenaufnahme | |
EN ISO 4788 | |
A | |
Messzylinder, hohe Form | |
10 ml | |
Braune Ringmarkierungen | |
10 ml |