missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Gefrierbox

Artikelnummer. 10597285
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 l
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10597285 45 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10597285

Marke: Carl Roth™ KP22.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Household refrigerating box
Kapazität (metrisch) 45 l
Temperaturbereich -24°C to -18°C
No. of Doors 1
Abtauen Manuell
Abmessungen (T x B x H) außen 480 x 445 x 500 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 295 x 360 x 162 mm (top); 155 x 360 x 202 mm (bottom)
Außenhöhe (metrisch) 500 mm
Außenbreite (metrisch) 445 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.