missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Frontlader-Gestell für horizontale Tiefkühltruhe
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (11 x 50 mm)
Boxen (3 x 96 mm)
Pckg.
Einschübe:
11
3 Stufen
4 Stufen
5
6
7
8
Abmessungen (L x B x H):
138 x 138 x 303 mm
138 x 138 x 320 mm
138 x 138 x 336 mm
138 x 138 x 399 mm
138 x 138 x 402 mm
138 x 138 x 446 mm
138 × 138 × 556 mm
138 x 138 x 611 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Für horizontale Tiefkühlgeräte.
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Bietet einen guten Überblick über die Boxen in der Reihe.
Specifications
Specifications
| Aufnahmevermögen | Pckg. |
| Material | Edelstahl |
| Einschübe | 4 Stufen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Horizontales Tiefkühlgerät |
| Abmessungen (L x B x H) | 138 x 138 x 320 mm |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction