missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Für die Sterilisation vonFlüssigkeiten wie Nährmedien und Pufferlösungen
Festkörpern wie Pipetten, Röhrchen und Filtern
Glas- und Kunststoffartikeln
Abfällen
Eigenschaften
Vollautomatische Mikroprozessor-Steuerung für hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
6 Standardprogramme
LCD-Anzeige für Druck, Temperatur, Zeit und Störung
Temperatur von 60 bis 137°C und Zeit von 1 bis 99 min frei einstellbar, die Einstellung bleibt erhalten bis zur nächsten Eingabeänderung
Ein Pt100 Temperaturfühler in einem Referenzgefäss stellt sicher, dass die Sterilisationstemperatur erreicht ist, bevor der Zyklus startet
Die Zufuhr demineralisierten Wassers zur Dampferzeugung wird automatisch geregelt
Temperatur und Druck werden über die Steuereinheit geregelt und garantieren einen absolut sicheren Sterilisationsprozess
Ein Drucker zur Dokumentation kann direkt auch nachträglich ganz einfach im Autoklaven eingebaut werden, alle Anschlüsse sind vorhanden
Die Tür lässt sich erst öffnen, wenn die Referenztemperatur unter einem kritischen Wert liegt, was Siedeverzug verhindert (spezifiziert in den technischen Sicherheitsbestimmungen Europäischer und Internationaler Normen)
Bei einem zu geringen Wasserstand wird der Heizvorgang abgebrochen
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C
Volumen: 40L
Heizung: 2400 W
B/T/H: 450/600/695mm
Netzanschluss: 230, 50 V, Hz
Gewicht: 70kg
Spezifikation
40 L | |
Benchtop Autoclave |