missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Galaxy HR externe Kalibrierung
Eine benutzerfreundliche Waage, die in jedes Budget passt, mit der patentierten C-SHS-Wägetechnologie, die ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein schlankes, kompaktes Design bietet und dieses Modell zu einem der kleinsten platzsparenden Analysegeräte macht.
1154.93 € - 1484.92 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO |
---|---|
Displaytyp | Umgekehrt beleuchtetes LCD |
Material | Rostfreier Stahl |
Stabilisierungszeit | 2 Sekunden |
Elektrische Anforderungen | 11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A) |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16611192
|
A&D Weighing
HR-250A |
252 g |
1484.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16661182
|
A&D Weighing
HR-100A |
102 g |
1154.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16681182
|
A&D Weighing
HR-150A |
152 g |
1261.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16631192
|
A&D Weighing
HR-251A |
62 g/252 g |
1154.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Robuste Konstruktion, starker Schutz gegen Staub und Wasser
- Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
- Negativ LCD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
- SCF – statistische Berechnungsfunktion
- Standard RS-232C
- Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 2 Sekunden
- Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
- LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
- Leicht abnehmbarer großer Windschutz
- Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO | |
Rostfreier Stahl | |
11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A) |
Umgekehrt beleuchtetes LCD | |
2 Sekunden |