missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Gasdurchlässige Folie für das Abkleben der square well Platte (VE=50Stck.)
Für die Befestigung quadratischer Mikrotiterplatten
Marke: Macherey-Nagel™ 740675
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 Blood wurde für die parallele Isolierung genomischer DNA aus Vollblut entwickelt. Nach der Lyse von Blutzellen wird genomische DNA selektiv an eine Silikamembran gebunden, während Kontaminanten effektiv abgewaschen werden. Die Elution ist auch unter Vakuum ohne Kreuzkontamination möglich. Aufgrund seiner Plattenkonstruktion und der Möglichkeit, das gesamte Verfahren unter Vakuum durchzuführen, kann NucleoSpin™ 96 Blood leicht an gängige Liquid-Handling-Geräte angepasst werden, um eine vollautomatische Verarbeitung ohne manuelle Interaktionen zu ermöglichen. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Blood Bindungsplatte, MN-Waschplatte, Puffer, Proteinase K, 15 ml-Röhrchen, Deckelstreifen, quadratischer Well-Block, Gestell mit Röhrchenstreifen.Erforderliche Geräte:
Vakuumverarbeitung - Die NucleoSpin 96 Blood Kits lassen sich manuell mit der NucleoVac 96 Vakuumkammer verwenden. Für die Vakuumverarbeitung der 8-Well-Streifen ist das wiederverwendbare Starterset A mit Säulenhaltern A und Blindstreifen erforderlich. Für die Automatisierung auf Laborplattformen mit standardmäßigen 96 Well-Vakuumkammern ist außerdem der Startersatz A erforderlich.
- Silika-Membran-Technologie
- Ertrag: 4 μg bis 6 μg
- Probenmaterial: ≤200 ul Vollblut/2 x 106 Kulturzellen
- Elutionsvolumen: 100 μ l
- Bindungsvermögen: 20 μ g
- Vorbereitungszeit: 70 min/Platte
- Format: 96-Well Platten
- Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel Geeignet für Vollblut (Mensch oder Tier); Vollblut mit Citrat, EDTA, und Heparin behandelt.
Spezifikation
50 | |
Zum Abkleben der quadratischen Mikrotiterplatte | |
Gasdurchlässige Folie |