missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
F-10 wurde seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.
- Enthält Zink, Hypoxanthin und Thymidin
- Serumfreies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham‘s F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt
- Enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren und wird wie folgt modifiziert: Mit Phenolrot, HEPES, L-Glutamin
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (1,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Specifications
| Zelllinie | CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte |
| Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
| Klassifikation | Ohne tierische Bestandteile |
| Konzentration | 1X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Ham's F-10 Nährstoffmischung |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Produktlinie | Gibco |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?