Learn More
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red, no gentamycin
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
Marke: Gibco™ A1048801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Life Technologies bietet zahlreiche Gibco MEM-Modifikationen für eine breite Palette von Zellkulturanwendungen.
- Modifizierte Formulierung von Eagle’s MEM, die Eisen, Zink, Putrescin, Fettsäuren und Gentamycin enthält hohe Konzentrationen von Cholinchlorid und i-Inositol
- Es wurde weiter modifiziert mit L-Glutamin, ohne Gentamycin-Sulfat und ohne Phenolrot
- Wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, Prolin, Natriumpyruvat, Zink; ohne Phenolrot, Gentamycin, HEPES, Insulin
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Richter's MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 8 °C.Vor Licht schützen. Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur:12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Natriumpyruvat, Proline, Zink | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein Phenolrot, Kein Gentamicin, Kein Insulin | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.