missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Sterile Pipettenspitzen mit Filtern
Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
Marke: Gilson™ F1732032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.55000kg
Beschreibung
- Verfügt über ein patentiertes Polymer mit geringer Retention, das hydrophobe Oberflächen erzeugt, um die Probenbindung beim Dispensieren zu minimieren
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht Frei von humaner DNA, RNase, DNase, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
Spezifikation
0,1 bis 10 μl | |
Steril | |
Autoclavable | |
4.534 cm | |
Im Gestell | |
Red | |
Ja | |
Polypropylen | |
2 μl, 5 μl, 10 μl |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
1,78 in. | |
Gestell | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
PIPETMAN™ Expert™ | |
Certified Quality |