missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Halter für Mikroröhrchen mit 0.5 ml, 1.5 ml und 2 ml
- Gefäßvolumen: 16 Mikroröhrchen:
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | All Pipettes with Tips Mounted |
| Material | Plastic |
| Typ | Mikroröhrchen-Halter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5-, 1,5-, 2- und 15-ml-Röhrchen |
| Enthält | Optionales Röhrchenhalter-Zubehör |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?