missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen C8 Volumen:6ml,Füll- menge: 500 mg Material: Glas, (VE=30Stck.)
Marke: Macherey-Nagel™ 730024G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Silika | |
6 mL | |
Pestizide, PCB-Anwendungen | |
SPE-Säule | |
60 μm |
8% | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
Nein | |
500 m2/g |