missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Gehäuse 80Pack
Je 1
Beschreibung
- Rund
- Breite Öffnung
- Klares Glas
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | Gehäuse 80Pack |
Typ | Rundflasche |
Öffnung | Weite |