Learn More
Cytiva GF10 40MMX42M
Zur Verwendung als Wägehilfe für das Infrarotwiegen und als Rollenfilter in automatischen Luftfiltrationseinheiten
Marke: Cytiva 10370393
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
Dieser Filter mit extremer mechanischer Stabilität und Temperaturbeständigkeit bis 180 °C wird als Wägehilfe für das Infrarotwiegen und als Rollfilter in automatischen Luftfiltrationseinheiten verwendet.Spezifikation
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Rolle | |
Mittel | |
Gütegrad GF 10 | |
GF10-Filter |
Whatman Filter mit Gütegrad GF 10 aus Glas-Mikrofaser von Cytiva werden aus Borosilikatglas gefertigt und mit einem organischen Bindemittel verstärkt, um eine hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. | |
Borosilikatglas | |
Wird als Wiegehilfe für das Infrarotwiegen und als Rollenfilter in automatischen Luftfiltrationseinheiten verwendet. | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.