missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pohli™ Enghals-Glasflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Spezifikation
Verschlussgröße | 32 mm |
Produkttyp | Flasche |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Menge | Je 1 |
Verschlussfarbe | Braun |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'