missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratischer LDPE-Stopfen, schwarz
Click to view available options
Größe:
100 x 100 x 22 mm
20 x 20 x 15 mm
25 x 25 x 19 mm
30 x 30 x 19 mm
34 x 34 x 19 mm
40 x 40 x 19 mm
40 x 40 x 19 mm
45 x 45 x 19 mm
50 x 50 x 19 mm
60 x 60 x 19 mm
90 x 90 x 22 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Zum Schließen von Profilrohren
- Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wanddicke: 1,5 – 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schließen von Profilrohren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz |
| Höhe (metrisch) | 19 mm |
| Länge (metrisch) | 25mm |
| Menge | 100/Packung |
| Größe | 25 x 25 x 19 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Material | LDPE |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur