missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratische LDPE-Stopfen, schwarz

Artikelnummer. 10368614
Change view
Click to view available options
Größe:
40 x 40 x 19 mm
50 x 50 x 19 mm
60 x 60 x 19 mm
80 x 80 x 19 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10368614 50 x 50 x 19 mm -
10675675 60 x 60 x 19 mm -
10547574 40 x 40 x 19 mm 100 Stück
10567564 80 x 80 x 19 mm -
10399044 60 x 60 x 19 mm -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10368614

Marke: Poeppelmann™ 26050550000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 260 Vierkantstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.

  • Zum Schließen von Profilrohren
  • Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten

Spezifikation

Beschreibung Wanddicke: 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schließen von Profilrohren
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz
Höhe (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 50mm
Menge 100/Packung
Größe 50 x 50 x 19 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 38 mm
Material LDPE
Produkttyp Vierkantschrauben
Form Quadratisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.