Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (23 mm Einsetztiefe)
Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 23 mm Tiefe, werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.
Brand: Poeppelmann™ 60012750000
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
- 23 mm Einsatztiefe
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Konisches Design, ideal für Toleranzen
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Specifications
AD x H: 137,6 x 22,5 mm, 23 mm Einstecktiefe | |
Konischer Verschluss | |
50er-Packung | |
137.6 mm |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
Naturfarben | |
LDPE | |
22.5 mm |