Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschlüsse, gelb
Mit griffsicherem Kopf zum manuellen Zusammenbau. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 70008100000
8.23 EUR gültig bis 2021-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "15537" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Gem. DIN EN ISO 228-1
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
- Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Gewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Screw Plug Closure | |
Yellow | |
Suitable for a variety of metric and inch size internal thread and pipe thread according to DIN EN ISO 228-1 |
12 mm | |
M 8 x 1 | |
12 mm |