missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltima C18 Column-W 250x4.6mm 10um
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Beschreibung
- Basen-deaktivierte Silikaphasen.
- Stabile Bindung für lange Säulenlebensdauer
- Mehrere Selektivitätsoptionen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 340 m2/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | Gehäuse C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 16% |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur