missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Jones Genesis™ C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4.6 mm
Partikelgröße:
4 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Außergewöhnliche Stabilität von1 bis 10 pH
- Geringerer Bedarf an Modifikatoren mobiler Phasen
- Langlebige Säule
- C18-Bonding ist monomerisch
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Zur Verwendung mit | Analysen einer Vielzahl von Analyten und herausragende Peaksymmetrie bei sauren und basischen Verbindungen |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelgröße | 4 μm |
| Säulentyp | Gehäuse C18 |
| Typ | Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur