missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanks' Balanced Salze, Ohne Natriumhydrogencarbonat, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11404825 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
Packungsgröße:
10 Liter

Artikelnummer. 11404825

Marke: MP Biomedicals 091710120

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Hanks' Balanced Salze, Ohne Natriumhydrogencarbonat, orangefarbenes Pulver

  • Hanks' Balanced Salts solution is used to maintain the pH and osmotic balance in the medium and to provide the cells with water and essential inorganic ions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Orange
pH 6,0 bis 7,0 (vor der Einstellung mit Natriumbikarbonat)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 x 1 l
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt