missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beiersdorf™ Hansaplast Classic Pflaster

Artikelnummer. 10438142
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1m x 6cm
2m x 6cm
5 m x 2,5 cm
Packungsgröße:
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10438142 1m x 6cm -
10058481 5 m x 2,5 cm 5 Meter
10744533 2m x 6cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10438142 Lieferant Beiersdorf™ Lieferanten-Nr. 1145
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Polypropylen-Vliesstoff/Synthetischer Gummi/Viskose
Produkttyp Hansaplast Classic Pflaster
Abmessungen (L x B) 1m x 6cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.