missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beiersdorf™ 2607 Hansaplast ELASTIC Meterware (VE=1 MTR)

Artikelnummer. 10291672
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1m x 6cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
10291672 1m x 6cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10291672 Lieferant Beiersdorf™ Lieferanten-Nr. 7013024
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Viskose, Polyamid
Produkttyp Hansaplast Elastic
Abmessungen (L x B) 1m x 6cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle, einfache und hygienische Behandlung von Verletzungen im Alltag
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.